Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 folosește acțiunea de strângere prin împingere/tragere. Această clemă în linie dreaptă are un design compact pentru o singură piesă și producția în masă a dispozitivelor de fixare. Are un corp din oțel carbon cu finisaj cu oxid negru și pistonuri întărite pentru rezistență și durabilitate, precum și pentru a preveni uzura cauzată de mediile abrazive. Această clemă în linie dreaptă utilizează forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicațiile în care spațiul este limitat. Vine cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Acest mâner de împingere/tragere ușor de utilizat mută cu ușurință pistonul clemei înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Mânerul ergonomic este înclinat spre spate pentru a oferi o prindere adecvată. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 are o construcție echilibrată pentru o fixare rigidă și o durată lungă de viață. Poate fi blocat în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca clemă de împingere, fie de tragere. Această clemă are o lungime totală de 11.11 inci, o capacitate maximă de susținere de 5800 lb și un unghi de deschidere a mânerului de până la 125 de grade. Dispune de găuri de trecere pe o bază cu flanșă care poate fi montată pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Această clemă în linie dreaptă are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemei, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum asamblarea, sudarea și producția pentru sarcini grele, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 are o construcție din oțel carbon, ceea ce o face ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în timpul sudării, asamblarii, împingerea și tensionarea dispozitivelor.
- Este încorporat cu un mâner cu acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este echipată cu bucșe și știfturi de pivotare din oțel călit pentru a face față sarcinilor mari de impact sau șoc.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 permite deschiderea mânerului până la 125 de grade.
- Are finisaj cu oxid negru pentru o rezistență optimă la coroziune.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi blocată în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca clemă de împingere, fie ca clemă de tragere.
- Designul cu profil redus reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 325203: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal au corpuri filetate care ajută la instalarea rapidă și ușoară a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, utilizate pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130 vine cu găuri de trecere pe baza cu flanșă care permite montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă include un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere este, în principiu, capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.