Cleme cu acțiune în linie dreaptă deplasați pistonul de clemă de-a lungul axei sale folosind acțiunea de împingere/tragere sau de strângere cu comutare în linie dreaptă pentru a-l bloca fie în două poziții (poziție extinsă și retrasă), fie într-o singură poziție (doar poziția extinsă). Ele sunt utilizate în mod ideal în aplicații de montare, testare, prelucrare CNC și turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Seria Destaco 5000 Clemele cu acțiune în linie dreaptă, cunoscute și sub numele de cleme cu acțiune de menținere sunt echipate cu un braț de strângere de mare rezistență pentru operațiuni grele. Au bucșe întărite și știfturi de pivot din oțel, oferind o durată de viață sporită. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133 are un profil redus și o construcție robustă pentru o viață și durabilitate sporite. Vine cu un mâner cu acțiune inversă care se rotește înapoi pe măsură ce pistonul avansează în direcția înainte pentru a muta mânerul din zona de lucru. Această clemă are o construcție din oțel cu finisaj oxid negru și piston întărite. Raptor Supplies oferă, de asemenea, această clemă manuală cu bază solidă pentru o instalare puternică, sudată, permanentă; Toggle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei și filetarea pistonului imperial pentru o strângere sigură cu ajutorul arborelor.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133 este utilizată pentru verificarea, lipirea, sudarea și asamblarea dispozitivelor de fixare și operațiuni de prelucrare ușoară în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133 are o construcție din oțel și piston, știfturi și bucșe de pivotare întărite în finisaj oxid negru pentru durabilitate.
- Este livrat cu un mâner de acțiune inversă, acoperit cu vinil, pentru a minimiza oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Mânerul acționează în direcție inversă pentru a se roti înapoi pe măsură ce pistonul avansează pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Clema este echipată cu un piston rotund cu limită de cursă de 3.13 inci și filetare M12 (metrică).
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă, oferind o capacitate maximă de reținere de 4600 lb.
- Această clemă are în plus o deschidere a mânerului de 139 de grade.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă ax cu cap hexagonal (325203) pentru a se potrivi în pistonul de prindere Destaco 5133 pentru prinderea pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133 este proiectată în conformitate cu standarde precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza cu flanșă a clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133 poate fi înșurubată pe o suprafață plană/ban de lucru folosind două perechi de găuri de montare filetate.
- Clemele pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla deșurubare.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 5133 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ofera aceste cleme manuale in variante inclusiv 5133-B, cu o bază solidă pentru instalare sudată permanent și (5133-M) cu piston filetat metric M12 pentru atașarea unui ax filetat metric la clemă.
Î. Care sunt beneficiile mecanismului Toggle Lock Plus din clemele manuale Destaco?
A. Modelele selectate de cleme Destaco vin cu o caracteristică Toggle Lock Plus, oferind un nivel suplimentar de siguranță utilizatorului și piesei de prelucrat atunci când dispozitivele de fixare sunt inversate / în mișcare / într-un mediu vibratoriu. Acționează ca mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clema rămâne în starea de blocare a comutatorului peste centru. Raptor Supplies poate livra Destaco 5133-R clemă având specificații similare ca clema Destaco 5133 cu caracteristică Toggle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei, măsurată în timpul fabricării clemelor, de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerului avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și timpul în care ar trebui să-l apuce.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsorile de cuplare precum Mobil XTC sunt recomandate pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco dimensionate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.