KLEIN TOOLS Cheie cu clichet Linemans


Filtru
Finish: Mâner de oxid negru cu cap galben strălucitor , Cap flexibil: 0 grade , Min. Arc Swing: 0 grade , Număr de dinți angrenați: 72 , Număr de puncte: 4 , Decalaj: 0 grade , inversare: Da , SAE sau metric: SAE , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelMaterialLungime totalăMărimeaStil cheiePreț (ex. TVA)
A
KT151T
Metal13 "3/4, 1, 1-1/8"Standard€210.46
B
KT155HD
Oţel12 "Combo Sq. Priză: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5-în-1 dublu încheiat€229.71
C
KT155T
Oţel9.375 "Combo Sq. Priză: 3/4, 1 x 1-1/8", chei: 9/16, 3/4", șuruburi: 1/2, 5/8, 3/4", 9-1/2"5-în-1 dublu încheiat€212.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?