Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS KT151T Cheie de aliniere cu clichet, dimensiune 3/4, 1 și 1-1/8 inch | AA7EHG 15W153 / 68001-4

KLEIN TOOLS KT151T Cheie de aliniere cu clichet, dimensiune 3/4, 1 și 1-1/8 inch

În stoc
Element: AA7EHG Model: KT151TCrucea Ref: 15W153 / 68001-4
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
€210.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet Linemans
finalizareaMâner de oxid negru cu cap galben strălucitor
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului3/4", 1", 1-1/8"
MaterialMetal
Min. Arc Swing0 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte4
Compensa0 grade
Lungime totală13 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/4, 1, 1-1/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaStil cheiePreț
KLEIN TOOLS KT155HD Cheie cu clichet, 5 în 1, lungime 12 inchi | AB6TBE 22DL59 / 68027-4 KT155HDOţel12 "Combo Sq. Priză: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5-în-1 dublu încheiat€229.71
KLEIN TOOLS KT155T Cheie cu clichet, 5 în 1, lungime 9.375 inci | AF7PCG 22DL60 / 68003-8 KT155TOţel9.375 "Combo Sq. Priză: 3/4, 1 x 1-1/8", chei: 9/16, 3/4", șuruburi: 1/2, 5/8, 3/4", 9-1/2"5-în-1 dublu încheiat€212.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS KT151T Cheie de aliniere cu clichet, dimensiune 3/4, 1 și 1-1/8 inch
€210.46 /unitate