GUARDAIR Aspirator pneumatic flexibil GunVac


Filtru
Consumul aerului: 29 scfm , Materialul corpului: Aluminiu turnat , Stilul corpului: Mâner de pistol , Culoare: Gri , Înălțime: 1.5 " , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 89 , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1-1 / 4 "(F) NPT , latime: 8"
StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
1510
-39 "€175.40
B
1500
30.5 "21 "€131.93
C
1548
39.5 "21 "€170.79

Aspirator pneumatic flexibil GunVac

Dispozitivele pneumatice de vid Guardair Flexible GunVac dispun de un mâner pistol pentru a furniza o forță de aspirare controlată pentru îndepărtarea prafului și a reziduurilor din zonele greu accesibile, cum ar fi sub și în spatele echipamentului. Aceste unități sunt integrate cu o pârghie pentru un control precis al fluxului de aer și o duză flexibilă extinsă din oțel pentru o atingere adâncă. În plus, ele vin cu o pungă de colectare cu filtrare ridicată, ușor de golit, care se atașează la partea din spate a dispozitivului printr-o manșetă pentru furtun. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste aspiratoare cu mâner cu pistol, disponibile în lungimi cuprinse între 21 și 39 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?