Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit aspirator pistol flexibil GUARDAIR 1548 | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 Kit de aspirare pentru pistol flexibil

În stoc
Articol: AC8JKQ Model: 1548Crucea Ref: 3APY1
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
€170.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacuum pneumatic
consum de aer29 scfm
Intrare aer NPT (In.)1 / 4 "
Material corpAluminiu turnat
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Înălţime1.5 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Lungime39.5 "
Max. dBA89
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăOțel flexibil extins
Dimensiunea de ieșire1-1 / 4 "(F) NPT
Lungime totală21 "
trăgaciPârghie
Debitul de vidCfm 78
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
Kit aspirator pistol GUARDAIR 1500 | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "€131.94
GUARDAIR 1510 Kit de lux pentru aspirator pentru pistol | AC8JKT 3APY3 1510-39 "€175.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR 1548 Kit de aspirare pentru pistol flexibil
€170.79 /unitate