DYNABRADE Șlefuitor cu disc cu viteză gratuită de 11,000 rpm


Slefuitoarele cu disc cu aer Dynabrade folosesc aer comprimat pentru a șlefui și netezi suprafețele materialelor dure precum lemnul, metalul, plasticul și compozitul.

Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 8 , CFM @ încărcare completă: 32 , Datorie: Industrial , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 11,000 rpm , HP: 0.7 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 6.625 " , Presiune necesară: 90 psi , Viteza variabila: Nu
StilModelManipulați materialulMaterial carcasăDimensiunea tamponuluiregulatorPreț (ex. TVA)
A
50324
CompozitCompozit4"trăgaci€1,337.42
B
50321
CauciucCauciuc4.5 "Pârghie€1,375.13

DESCRIERE

  • Acestea folosesc un motor de 0.7 CP care permite aplicații de șlefuire și finisare la puncte cu o viteză de până la 11000 rpm. Acest motor fără viteze reduce, de asemenea, întreținerea și timpul de nefuncționare.
  • Mânerul lor pistol permite un confort îmbunătățit al operatorului, iar evacuarea din spate ajută la direcționarea resturilor departe de spațiul de lucru.
  • Acestea sunt controlate prin regulator pentru a menține viteza în condiții de sarcină mare și includ un mâner lateral detașabil care poate fi blocat/demontat cu ușurință în funcție de utilizare.
  • Aceste șlefuitoare cu discuri cu aer cu viteză liberă includ, de asemenea, un tampon de blocare pentru o funcționare lină și vibrații minime ale sculei.
  • Dynabrade 50321 mașina de șlefuit cu discuri vine cu un ansamblu disc care găzduiește discuri abrazive cu orificiu central fante pentru o finisare ultra-netedă.

Întrebări Frecvente

Care este funcția clapetei de accelerație de declanșare?

Accelerația este un dispozitiv sensibil la presiune care crește viteza de rotație atunci când i se aplică presiune. Când presiunea este îndepărtată, funcționarea instrumentului se oprește.

Cum se scoate și se montează discul pe șlefuitorul cu disc cu aer?

  • Deconectați conducta de aer de la șlefuitor.
  • Scoateți discul vechi din mașină de șlefuit introducând cheia (furnizată cu instrumentul) între carcasa de cauciuc și placa de disc. Folosiți cheia pentru a fixa axul șlefuitorului în timp ce rotiți discul în sens invers acelor de ceasornic.
  • După îndepărtarea plăcuței discului, inspectați orificiul filetat din ax pentru a vă asigura că firele sunt libere de resturi și nedeteriorate.
  • Asigurați-vă că șaiba fenolică este la locul său în jurul arborelui filetat al noului disc.
  • Fixați axul șlefuitorului cu cheia și strângeți bine noul disc pe unealtă.

Care este metoda corectă de șlefuire cu o mașină de șlefuit cu discuri?

Slefuiți întotdeauna suprafața de pe partea inferioară a discului în timp ce utilizați porțiunea de disc a instrumentului. Slefuirea pe partea superioara a discului poate cauza piesa de prelucrat sa zboare in sus si sa provoace deteriorari.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?