Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 50324 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 4 inchi | AB8FMV 25H861

DYNABRADE 50324 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 4 inch

În stoc
Articol: AB8FMV Model: 50324Crucea Ref: 25H861
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
€1,337.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8
CFM @ încărcare completă32
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.625 "
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului4"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatortrăgaci
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulMaterial carcasăDimensiunea tamponuluiregulatorPreț
DYNABRADE 50321 Slefuitor cu disc cu aer industrial 0.7 CP 4-1/2 inchi | AA4VKB 13F679 50321CauciucCauciuc4.5 "Pârghie€1,375.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 50324 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 4 inch
€1,337.43 /unitate