Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 50321 Slefuitor cu disc cu aer industrial 0.7 CP 4-1/2 inchi | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Slefuitor cu disc pneumatic industrial 0.7 CP 4-1/2 in

În stoc
Element: AA4VKB Model: 50321Crucea Ref: 13F679

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,375.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8
CFM @ încărcare completă32
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăCauciuc
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.625 "
Tipul feței tamponuluiAnsamblu metalic
Dimensiunea tamponului4.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8460908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Slefuitorul cu disc cu aer Dynabrade 50321 este potrivit pentru slefuirea si netezirea suprafetelor din materiale dure, cum ar fi lemnul, metalul si plasticul.

Caracteristici:

  • Include un ansamblu plăcuță de disc pentru instalarea / îndepărtarea ușoară a discurilor abrazive cu orificiu central cu fante.
  • Dispune de un motor echilibrat cu precizie de 0.7 CP pentru a oferi o acțiune rapidă de rotație cu viteze de până la 11000 rpm.
  • Această unealtă industrială are un design compact, ergonomic, care oferă control și confort maxim.
  • De asemenea, vine cu un mâner lateral detașabil pentru un plus de confort și o operare ușoară în spații greu accesibile.
  • Slefuitorul este controlat de regulator pentru a menține viteza în condiții de sarcină mare și include o tobă de eșapament pentru a reduce nivelul de zgomot.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să dezasamblați ansamblul suportului de disc?

A.

  • Scoateți ansamblul suportului de disc și mânerul lateral.
  • Așezați carcasa mașinii într-o menghină moale. Nu strângeți prea mult menghina pentru a preveni deteriorarea.
  • Rotiți capacul discului în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
  • Trageți ansamblul motor din carcasă.
  • Scoateți capacul tobei de eșapament folosind o cheie hexagonală de 12 mm pentru a-l deșuruba din carcasă.
  • Deșurubați bucșa de admisie și scoateți.

Î. Care este funcția unei pârghii de control a accelerației?

A. O pârghie de accelerație este potrivită pentru a controla viteza mașinii de șlefuit și pentru a elimina punctul de presiune de pe palmă pentru a reduce oboseala operatorului.

Î. Care este scopul unei încuietori de siguranță?

A. Pârghia de blocare de siguranță previne funcționarea accidentală a accelerației atunci când nu este utilizată.

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulMaterial carcasăDimensiunea tamponuluiregulatorPreț
DYNABRADE 50324 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 4 inchi | AB8FMV 25H861 50324CompozitCompozit4"trăgaci€1,337.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 50321 Slefuitor cu disc pneumatic industrial 0.7 CP 4-1/2 in
€1,375.13 /unitate