Înălțimea cabinetului: 30 " , Lățimea dulapului: 19 " , Tip ușă: Standard , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 24 , Certificare verde sau altă recunoaștere: Certificat SCS Indoor Advantage , Mâner: Singur , Interval de înălțime: Înălțimea biroului sau a mesei , Mecanism de blocare: Cu cheie , Sistem de blocare: Punct 3 , Material: Oţel , Număr de sertare: 0 , Număr de rafturi: 2 , Adâncime totală: 18 " , Inălțime totală: 30 " , Lățimea totală: 36 " , Capacitate raft: 150 lb. , Stil: Rafturi , Numărul total de sertare: 0