EDWARDS SIGNALING Semnalizatoare LED din seria 94


Filtru
Evaluarea curentă: 0.25A , Clipuri pe minut: 65 , Material carcasă: Policarbonat , Durata de viață a lămpii: 148,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Design lentile: Fresnel , Material lentile: Policarbonat , Montare: Conductă , Temp. de operare: -31 până la 150.8 grade F , Evaluare: IP66, NEMA 4X , Voltaj: 120 VAC la 50/60 Hz
StilModelCuloriCurent trasDiametruÎmprejmuireÎnălţimeSursa de puterePreț (ex. TVA)
A
94PLEDMW120A
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMW24AD
---NEMA4X---
RFQ
B
94PLEDMR24AD
---NEMA4X---
RFQ
B
94PLEDMR120A
--8-1/4 "NEMA 4X, IP667-3/4 "--
RFQ
A
94PLEDMM24AD
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMM120A
---NEMA4X---
RFQ
C
94PLEDMA24ADB
Chihlimbar0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,219.66
C
94PLEDMA120AB
Chihlimbar0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,250.27
C
94PLEDMA120A
Chihlimbar--NEMA4X---
RFQ
C
94PLEDMA24AD
Chihlimbar--NEMA4X---
RFQ
D
94PLEDMB24ADB
Albastru0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,252.14
D
94PLEDMB24AD
Albastru--NEMA4X---
RFQ
D
94PLEDMB120AB
Albastru0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,250.44
D
94PLEDMB120A
Albastru--NEMA4X---
RFQ
E
94PLEDMG120A
Verde-8-1/4 "NEMA 4X, IP667-3/4 "--
RFQ
E
94PLEDMG24AD
Verde--NEMA4X---
RFQ
E
94PLEDMG120AB
Verde0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,240.17
E
94PLEDMG24ADB
Verde0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,247.20
A
94PLEDMM24ADB
Purpuriu0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,247.20
A
94PLEDMM120AB
Purpuriu0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,247.20
B
94PLEDMR120AB
Roșu0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,245.95
B
94PLEDMR24ADB
Roșu0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,250.44
A
94PLEDMW24ADB
Alb0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,247.20
A
94PLEDMW120AB
Alb0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,238.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?