Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Semnalizator LED 94PLEDMG24ADB, NEMA4X, verde

În stoc
Articol: AD4BJX Model: 94PLEDMG24ADBCrucea Ref: 40Z975
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
€1,247.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriVerde
Curent tras0.700A AC, 0.550A DC
Diametru7.75 "
Blițuri pe minut65
Înălţime8.25 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFresnel
Material LensPolicarbonat
MontareConductă
Temperatura de operare.-31 până la 150.8 grade F
Sursa de putere24 VAC / DC
EvaluareIP66, NEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)21.91
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasDiametruÎmprejmuireÎnălţimeSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED far, NEMA4X, chihlimbar | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBChihlimbar0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,219.67
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED far, NEMA4X, albastru | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBAlbastru0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,252.14
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED far, NEMA4X, Magenta | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBPurpuriu0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,247.21
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED far, NEMA4X, roșu | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBRoșu0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,250.44
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED far, NEMA4X, alb | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBAlb0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC / DC€1,247.21
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED far, NEMA4X, chihlimbar | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABChihlimbar0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,250.27
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB120AB LED far, NEMA4X, albastru | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABAlbastru0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,250.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Semnalizator LED 94PLEDMG24ADB, NEMA4X, verde
€1,247.21 /unitate