Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 646-3/16 Piuliță, mâner pernă, 6 arbore tubular, dimensiune 3/16 inch | AB9JFF 2DGW7 / 65030-7

KLEIN TOOLS 646-3/16 Piuliță, mâner pernă, 6 arbore tubular, dimensiune 3/16 inch

În stoc
Element: AB9JFF Model: 646-3 / 16Crucea Ref: 2DGW7 / 65030-7
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
€18.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘofer pentru piuliță cu prindere
CuloriNegru
Codul culoriiNegru
MânerMâner de prindere a pernei
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex3 / 16 "
Dimensiune hexagonală3 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală9.75 "
SAE sau MetricSAE
AxGol
CoadăGol
Lungime coadă6"
Material de coadăUS Steel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiMânerHexDimensiune hexagonalăLungime totalăCoadăLungime coadăPreț
KLEIN TOOLS 630-5/8 Piuliță, mâner pernă, 4 arbori tubular, dimensiune 5/8 inch | AB9JAG 2DFZ7 / 65009-3 630-5 / 8-Grip de pernă127.0 mm5 / 8 "9.375 "Rundă4"€32.86
KLEIN TOOLS 630-9/16 Piuliță, mâner pernă, 4 arbori tubular, dimensiune 9/16 inch | AB9JFD 2DGW5 / 65008-6 630-9 / 16PortocaliuMâner de prindere a pernei9 / 16 "9 / 16 "9.375 "Gol4"€29.32
KLEIN TOOLS 646-11/32 Piuliță, mâner pernă, 6 arbore tubular, dimensiune 11/32 inch | AB9JFE 2DGW6 / 65033-8 646-11 / 32VerdeMâner de prindere a pernei11 / 32 "11 / 32 "9.75 "Gol6"€20.57
KLEIN TOOLS 646-9/16 Piuliță, mâner pernă, 6 arbore tubular, dimensiune 9/16 inch | AB9JFG 2DGW8 / 65037-6 646-9 / 16PortocaliuMâner de prindere a pernei9 / 16 "9 / 16 "11.375 "Gol6"€34.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 646-3/16 Piuliță, mâner pernă, 6 arbore tubular, dimensiune 3/16 inch
€18.61 /unitate