REVVO Role rotative pentru plăci


Filtru
Tip frână: Curea peste roată , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Nailon , Forma roții roților: Standard , Material de bază: Nailon , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 5 / 16 " , fără marcaj: Da , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: 14 de grade până la 104 de grade F , Materialul roții: Nailon
StilModelInălțime totalăFrână cu rotire inclusăGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPista de curseRulmenți cu roțiPreț (ex. TVA)
A
TSET 100 PN1T FB
5 9 / 16 "DaRola rotativă cu frână4 "x 4-1 / 8"0.187 "BBilă de precizie-€25.43
B
TSSV 100 BN0S
5"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singleBilă de precizie€26.49
C
TSSV 125 BN0S
6"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singlePlain Bore€28.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?