Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TSET 100 PN1T FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 550 lb 4 inch | AF6LVW 19YD38

REVVO Rolă pivotantă TSET 100 PN1T FB cu frână 550 lb 4 inch

În stoc
Articol: AF6LVW Model: TSET 100 PN1T FBCrucea Ref: 19YD38
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
€12.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăCurea peste roată
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăNailon
Durometru95 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2.375 "
Rating de încărcare550 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3.125 "
Inălțime totală5 9 / 16 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 8"
Grosimea farfuriei0.187 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă de precizie
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă14 de grade până la 104 de grade F
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Lățimea roții1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor cu placă (da)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăFrână cu rotire inclusăGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPista de curseRulmenți cu roțiPreț
REVVO TSSV 100 BN0S Rolă cu placă pivotantă 330 lb 4 inci diametru | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singleBilă de precizie€27.13
REVVO TSSV 125 BN0S Rolă cu placă pivotantă 330 lb 5 inci diametru | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singlePlain Bore€28.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO Rolă pivotantă TSET 100 PN1T FB cu frână 550 lb 4 inch
€12.72 /unitate