Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TSSV 125 BN0S Rolă cu placă pivotantă 330 lb 5 inci diametru | AA7LXU 16D115

REVVO TSSV 125 BN0S Rolă cu placă pivotantă 330 lb 5 inci diametru

În stoc
Articol: AA7LXU Model: TSSV 125 BN0SCrucea Ref: 16D115
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
€28.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare330 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/8 x 3-3/16"
Inălțime totală6"
Dimensiunea plăcii3-1 / 8 x 4 "
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMingă single
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă14 de grade până la 104 de grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților5"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăFrână cu rotire inclusăGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPista de curseRulmenți cu roțiPreț
REVVO TSSV 100 BN0S Rolă cu placă pivotantă 330 lb 4 inci diametru | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singleBilă de precizie€27.13
REVVO TSET 100 PN1T FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 550 lb 4 inch | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "DaRola rotativă cu frână4 "x 4-1 / 8"0.187 "BBilă de precizie-€12.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TSSV 125 BN0S Rolă cu placă pivotantă 330 lb 5 inci diametru
€28.93 /unitate