LEESON Motoare 575V, trifazate, TEFC, bază rigidă


Motoarele Leeson 575V sunt potrivite pentru antrenarea compresoarelor, suflantelor, ventilatoarelor, mașinilor-unelte și transportoarelor. Aceste motoare trifazate au o bază rigidă pentru plasarea pe suprafețe fixe. Leeson motoare rezistente la picurare sunt potrivite pentru medii predispuse la umiditate ridicată și scurgeri frecvente de lichide.

Filtru
Design: B , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protecție termică a motorului: 9700K46 , Montare: Rigid , Faza: 3 , Rotație: REV , Voltaj: 575
StilModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuPreț (ex. TVA)
A
110714.00
. 37-TENVPolyrex EMB7936001.15€214.08
B
LM24154
. 37-TEFCPolyrex EMB6418001.25€122.80
C
111394.00
. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€905.09
D
121938.00
. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,203.07
E
119539.00
0.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€984.20
F
119540.00
1.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,034.48
G
171624.60
2.24-TEFCPolyrex EMB8736001.15€1,239.30
H
170198.60
11.2-TEFCVERIFICA307997.998836001.15-
RFQ
I
170120.60
30-TEFCVERIFICA307997.998618001.15€7,164.48
I
170121.60
37-TEFCVERIFICA307997.9986.518001.15€8,654.46

DESCRIERE

  • Aceste motoare au o carcasă complet închisă, neventilata / total închisă, pentru a menține umezeala în medii cu umiditate ridicată.
  • Au o carcasă din oțel care previne impacturile externe accidentale și căderile de la deteriorarea componentelor motorului.
  • Acestea dispun de rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a motorului.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se montează motoarele Leeson 575V?

Aceste motoare au o bază rigidă pentru instalare folosind piulițe și șuruburi. Au un arbore cu cheie pentru conectarea la sarcină. Arborele motorului este aliniat la canalul de cheie de pe piesa de prelucrat. Odată aliniată, o cheie este introdusă în arborele cu cheie / locașul cheii al motorului. Această cheie conectează și leagă arborele motorului de sarcină.

Motoarele Leeson 575V necesită lubrifiere?

Aceste motoare au rulmenți cu bile etanșați. Nu este nevoie de lubrifiere frecventă pentru funcționarea lină a motorului.

Care este factorul de serviciu al motoarelor Leeson 575V?

Aceste motoare sunt evaluate la un factor de serviciu de 1.15.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?