LEESON LM24154 SRF4S0.5T65 Motor 200-575 Volti | AJ2VWP SRF4S0.5T65

LEESON Motor LM24154 SRF4S0.5T65 200-575 volți

În stoc
Articol: AJ2VWP Model: LM24154Ref încrucișat: SRF4S0.5T65

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€122.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 200-575 volți
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă.9
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere64
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
TipTS
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • S. F Amperi: .95
    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Plăcuță de identificare: A-91554
    • Înfășurare: TE48415
    • GRUP: 5
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Motor de uz general | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.15€214.09
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Motor de uz general | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€905.08
LEESON 119539.00 C6T17FB184A Motor 200-575 Volti | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€984.20
LEESON 119540.00 C6T17FB185A Motor 200-575 Volti | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,034.48
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Motor de uz general | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,203.08
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor de uz general | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFICA307997.998618001.15€7,164.48
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Motor de uz general | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVERIFICA307997.9986.518001.15€8,654.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor LM24154 SRF4S0.5T65 200-575 volți
€122.80 /unitate