GREENLEE Șurubelnițe de fixare a șuruburilor


Filtru
Finish: Crom crom, vârf de fosfat negru , Design mâner: Grip de pernă , Material mâner: Acetat cu prindere pernă , Material tijă: Oțel aliat SVCM , Forma tijei: Rundă , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț (ex. TVA)
A
0453-16C
6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint€22.47
B
0453-14C
8.625 "6"3 / 16 "Sfat pentru cabinetcrestat€26.81
C
0453-12C
8.625 "5"1 / 8 "Sfat pentru cabinetcrestat€23.84
D
0453-17C
8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€24.63
E
0453-15C
11.125 "7"1 / 4 "Sfat pentru cabinetcrestat€27.43
F
0453-18C
11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€26.49

Șurubelnițe de fixare a șuruburilor

Șurubelnițele Greenlee de fixare a șuruburilor sunt folosite pentru găuri, aplicații de acționare fără elemente de fixare. Ele țin șuruburile pe loc în timpul instalării în locuri greu accesibile și sunt echipate cu vârfuri de precizie pentru o potrivire precisă a elementelor de fixare. Aceste șurubelnițe au mânere din acetat cu mâner de pernă pentru confortul utilizatorului. Variantele sunt disponibile în lungimi de 6.625, 8.625 și 11.125 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?