Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță GREENLEE 0453-16C, vârf Phillips, lungime totală de 6-5/8 inchi, dimensiune vârf #0 | AE4HVL 5KPR7

GREENLEE 0453-16C Șurubelniță de susținere a șuruburilor, vârf Phillips, lungime totală de 6-5/8 inchi, dimensiunea vârfului #0

În stoc
Articol: AE4HVL Model: 0453-16CRef încrucișat: 5KPR7
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
€22.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu șurub
finalizareaCrom crom, vârf de fosfat negru
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală6.625 "
Lungime coadă4"
Material de coadăOțel aliat SVCM
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#0
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
Șurubelniță GREENLEE 0453-14C pentru fixarea șurubului, lungime totală de 8-5/8 inchi, lungime tijă de 6 inchi | AE4HTG 5KPG4 0453-14C8.625 "6"3 / 16 "Sfat pentru cabinetcrestat€26.81
Șurubelniță GREENLEE 0453-15C pentru fixarea șurubului, lungime totală de 11-1/8 inchi, lungime tijă de 7 inchi | AE4HTX 5KPJ5 0453-15C11.125 "7"1 / 4 "Sfat pentru cabinetcrestat€27.43
Șurubelniță GREENLEE 0453-17C pentru fixarea șuruburilor, vârf Phillips, lungime totală de 8-5/8 inchi | AE4HTY 5KPJ6 0453-17C8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€24.64
Șurubelniță GREENLEE 0453-18C, vârf Phillips, lungime totală de 11-1/8 inchi, dimensiune vârf #2 | AE4HTZ 5KPJ7 0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€26.49
Șurubelniță GREENLEE 0453-12C pentru fixarea șurubului, lungime totală de 8-5/8 inchi, dimensiune vârf de 1/8 inch | AE4HVK 5KPR6 0453-12C8.625 "5"1 / 8 "Sfat pentru cabinetcrestat€23.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0453-16C Șurubelniță de susținere a șuruburilor, vârf Phillips, lungime totală de 6-5/8 inchi, dimensiunea vârfului #0
€22.47 /unitate