LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor de uz general | AJ2TEQ C324T17FB6D

LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2TEQ Model: 170120.60Crucea Ref: C324T17FB6D

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,164.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le324T
Amplificatori de încărcare completă36.8
HP40
Hz60
Clasa de izolareF
kW30
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalaje307997.99
Fază3
Factor de putere86
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2-1/7 "
TipTF
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.1
Înălțimea navei (cm)55.75
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)68.58

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 40
    • Eficiență 100%: 94.1
    • Eficiență 75%: 93.6
    • Rulment OPE: 6312
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6312
    • Plăcuță de identificare: 081103
    • Înfășurare: T16104005
    • GRUP: 4
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Motor de uz general | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.15€214.09
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Motor de uz general | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€905.08
LEESON 119539.00 C6T17FB184A Motor 200-575 Volti | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€984.20
LEESON 119540.00 C6T17FB185A Motor 200-575 Volti | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,034.48
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Motor de uz general | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,203.08
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Motor de uz general | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVERIFICA307997.9986.518001.15€8,654.46
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Motor de uz general | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVERIFICA307997.998836001.15-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor de uz general
€7,164.48 /unitate