LEESON 170198.60 C254T34FB5D Motor de uz general | AJ2TFY C254T34FB5D

LEESON 170198.60 C254T34FB5D Motor de uz general

Articol: AJ2TFY Model: 170198.60Crucea Ref: C254T34FB5D

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le254T
Amplificatori de încărcare completă14
HP15
Hz60
Clasa de izolareF
kW11.2
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalaje307997.99
Fază3
Factor de putere88
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1-9/14 "
TipTF
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.4
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 16
    • Eficiență 100%: 91.7
    • Rulment OPE: 6308
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6309
    • Plăcuță de identificare: 081103
    • Înfășurare: T12902007
    • GRUP: 4
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Motor de uz general | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.15€214.09
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Motor de uz general | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€905.08
LEESON 119539.00 C6T17FB184A Motor 200-575 Volti | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€984.20
LEESON 119540.00 C6T17FB185A Motor 200-575 Volti | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,034.48
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Motor de uz general | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,203.08
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor de uz general | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFICA307997.998618001.15€7,164.48
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Motor de uz general | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVERIFICA307997.9986.518001.15€8,654.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 170198.60 C254T34FB5D Motor de uz general