BUSSMANN Siguranțe cu semiconductor seria FWP-22F


Filtru
Diametru: 22.2mm , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Evaluare întreruperi: 200kA , Lungime: 58mm , Mfr. Serie: FWP-22F , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip de terminare: Tăia
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiPreț (ex. TVA)
A
FWP-20A22F
Cartuș20A22 x 58 mm€75.62
B
FWP-25A22F
Cartuș25A22 x 58 mm€76.04
B
FWP-32A22F
Siguranțe de cartuș32A22 58 mm x mm€75.62

Siguranțe cu semiconductor seria FWP-22F

Siguranțele semiconductoare din seria Bussmann FWP-22F sunt utilizate pentru a proteja componentele electronice sensibile de condițiile de supracurent. Acestea protejează dispozitivele semiconductoare, cum ar fi diodele, tranzistoarele și tiristoarele, împotriva defectelor de curent excesiv și de scurtcircuit. Aceste siguranțe sunt utilizate în electronica de putere, acționările cu motor și sistemele de energie regenerabilă. Acestea au un stil de corp de siguranțe cu cartuș pentru o înlocuire ușoară și pot fi montate folosind suporturi pentru siguranțe pentru a asigura integrarea în sistemele electronice. Aceste siguranțe semiconductoare vin cu o terminație cu clemă pentru a asigura metoda de atașare a siguranței în sistemele electronice. Au siguranțe cu ardere rapidă pentru protecție rapidă și precisă împotriva condițiilor de supracurent în sistemele electronice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?