SIEMENS Întrerupătoare automate, seria HJD / HJXD


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: HJD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
HJD63B200
200A€4,227.36
A
HJD63B225
225A€2,998.39
B
HJD63B250
250A€4,227.36
A
HJD63B300
300A€4,227.36
B
HJD63B350
350A€4,227.36
C
HJD63F400
400A€3,907.53
D
HJXD63S400A
400A€2,972.19
A
HJD63B400
400A€4,227.36

Întrerupătoare automate, seria HJD / HJXD

Întreruptoarele Siemens sunt proiectate pentru a fi utilizate cu sistemele de distribuție a energiei pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină. Aceste întrerupătoare listate UL dispun de o declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului. Carcasa turnată a acestor dispozitive ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și mecanismele integrate într-un spațiu restrâns. În plus, ele vin cu un design de montare prin bolt pentru o instalare ușoară în panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcția orizontală, cât și în cea verticală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare din seria HJD / HJXD disponibile cu un curent nominal maxim de 125A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?