Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B este ideală pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus, fixând piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este recomandată pentru aplicații precum sudarea, testarea, fixarea, prelucrarea CNC, turnarea prin injecție a plasticului, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor, asamblarea pieselor auto și împingerea/prelucrarea ușoară a echipamentelor industriale. Clema în linie dreaptă Destaco 5133-B are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemei, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este capabilă să fie blocată atât în pozițiile retractate, cât și în pozițiile extinse și are o bază solidă pentru o instalare ușoară și rapidă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130-MB are un piston rotund care găzduiește ansamblul axului cu cap hexagonal pentru a face ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B are o construcție din oțel cu finisaj de oxid negru pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este capabilă să reziste la sarcini de până la 4600 lb și este compatibilă cu axul 325203 al mărcii pentru a oferi soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a lucrărilor și de izolare, precum și o forță de strângere optimă.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B este proiectată pentru aplicații precum sudarea, verificarea dispozitivelor de fixare, asamblarea pieselor auto și a dispozitivelor de tensionare, în industria alimentară și ambalaj, aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B oferă acțiune inversă a mânerului pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B poate fi blocată atât în poziție extinsă, cât și retrasă.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază solidă pentru o instalare ușoară și rapidă.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B poate rezista la sarcini de până la 4600 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 325203-M: Aceste ansambluri de arbore (furnizate cu clemă de strângere Destaco 325) au tije filetate care ajută la montarea unității pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Axurile pot fi reglate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi. Aceste ansambluri de arbore pot fi folosite și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate, pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-B are o bază solidă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară și rapidă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă include un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu stiluri de montare cu flanșă, flanșă îngustă, dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă prezintă, de asemenea, filete de piston imperial sau metric pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere este, în principiu, capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.