Cleme cu acțiune în linie dreaptă folosiți mânerele lor pentru a împinge un piston pe o piesă de prelucrat în timpul aplicațiilor de montare, testare, prelucrare CNC și turnare prin injecție a plasticului. Aceste cleme se blochează fie în două poziții (poziție extinsă și retrasă), fie într-o singură poziție (doar poziție extinsă). Seria Destaco 5000 Clemele cu acțiune în linie dreaptă, cunoscute și sub denumirea de cleme cu acțiune de menținere, au un braț de strângere de înaltă rezistență pentru efectuarea de operațiuni grele. Sunt echipate cu bucșe întărite și știfturi de pivot din oțel pentru a asigura o durată lungă de viață. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MBR are mecanism Toggle Lock Plus pentru blocare secundară pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării. Are un stil de montare pe bază solidă pentru montarea permanentă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat prin sudare. Această clemă are un profil redus și o construcție robustă din oțel cu finisaj oxid negru pentru rezistență, durabilitate și funcționare în spații compacte. Are un mâner cu acțiune inversă care se rotește înapoi pentru a deplasa pistonul în direcția înainte și a menține mânerul în afara zonei de lucru. Această clemă are un piston întărit cu filet metric pentru atașarea unui ax cu filet metric. Clema poate susține o sarcină maximă de 2500 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema manuala in variante avand baza cu flansa pentru o instalare usor demontabila; filetare piston imperial pentru acomodarea arborelor filetate imperiale. De asemenea, oferim o clemă similară fără caracteristica Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare acolo unde nu este necesară blocarea secundară a clemei.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MBR este potrivită pentru operațiuni de sudură, asamblare și prelucrare ușoară în industria auto, transport, bunuri pentru clienți, aerospațială și alimentară și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MBR are mecanism Toggle Lock Plus pentru blocare secundară în poziție extinsă.
- Are o construcție din oțel cu finisaj oxid negru și pistonuri întărite, știfturi de pivotare și bucșe pentru integritate structurală și durabilitate.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 2500 lb.
- Are o bază solidă pentru instalare permanentă, sudată pe o piesă de lucru/suprafață plană.
- Clema este echipată cu un piston rotund cu o înălțime de 0.87 inci și filetare M8 (metrică).
- Vine cu un mâner cu acțiune inversă pentru a se roti înapoi pe măsură ce pistonul avansează pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Acest mâner de clemă se deschide până la 113 de grade pentru a muta pistonul până la 1 inch.
Accesorii compatibile:
- Destaco 461203-M: Raptor Supplies oferă aceste axe cu cap hexagonal pentru montarea în pistonul clemei Destaco 5131-MBR pentru a ține piesele de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MBR este proiectată în conformitate cu specificațiile ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5131-MBR are o bază solidă pentru montare permanentă, sudată pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 5131-MBR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante, precum Destaco 5131-MR cu o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușor de demontat și Destaco 5131-BR cu piston filetat imperial 5/16-18 pentru atașarea unui ax filetat imperial la clemă. Livram si noi Destaco 5131-MB clemă fără funcția Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare.
Î. Care sunt beneficiile mecanismului Toggle Lock Plus din clemele manuale Destaco?
A. Modelele selectate de cleme Destaco vin cu o caracteristică Toggle Lock Plus, oferind un nivel suplimentar de siguranță utilizatorului și piesei de prelucrat atunci când dispozitivele de fixare sunt inversate / în mișcare / într-un mediu vibratoriu. Acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clema rămâne în starea de blocare a comutatorului peste centru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei, măsurată în timpul fabricării clemelor, de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerului avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și timpul în care ar trebui să-l apuce.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsoarea de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.