Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W216932 Flacon cu gură largă - Pachet De 6 | AF3ULZ 8DCT1

WHEATON W216932 Sticla cu gură largă - Pachet de 6

În stoc
Articol: AF3ULZ Model: W216932Crucea Ref: 8DCT1
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
€140.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă
Capacitate2,000mL
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă / PVC
Diametru122mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime213mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub83-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4775
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS7010905005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaCuloare carcasăMaterial corpGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeGurăPreț
WHEATON W216966 Flacon Graduat Valumetric 30ml - Pachet De 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Sticlă33mm / 400clarSticlă10 până la 25 ml5ml68mmLarg€220.11
WHEATON W216967 Sticle Graduate Pachet De 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Sticlă38mm / 400clarSticlă10 până la 50 ml5ml83mmLarg€147.21
WHEATON W216968 Sticla Graduata - Pachet De 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Sticlă48mm / 400clarSticlă10 până la 110 ml5ml102mmLarg€151.83
WHEATON W216969 Sticla Graduata - Pachet De 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Sticlă58mm / 400clarSticlă10 până la 230 ml10mL127mmLarg€186.87
WHEATON W216807 Flacon Sticlă cu gură îngustă 60 Ml - Pachet De 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Sticlă-clarSticlăNespecificat-94mmÎngust€97.51
WHEATON W216946 Sticla cu gură largă - Pachet De 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Sticlă-ChihlimbarSticlăNespecificat-75mmLarg€132.72
WHEATON W216947 Flacon cu gură largă - Pachet De 24 | AF3UNC 8DD93 W216947Sticlă-ChihlimbarSticlăNespecificat-95mmLarg€160.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W216932 Sticla cu gură largă - Pachet de 6
€140.60 /unitate