CAIMAN Mănuși de sudură MIG/Stick căptușite cu lână de bumbac


Mănușile de sudură Caiman din seria 1812 oferă rezistență la căldură, ecranare împotriva scânteilor și protecție împotriva metalului topit. Sunt ideale pentru lucrări de sudare, prelucrare a metalelor, construcții și producție.

Filtru
Culoare: Aur / Gri , Design: Model brevetat de noi, modelul Fiting Kontour (TM), palma armată și scutul termic pe partea din spate a mâinii stângi , gradul de piele: Premium , Tip palmier din piele: Cereale , Lungime: 14 " , Material căptușeală: Bumbac / Lână , Material palmier: Piele de porc , Material de cusătură: Kevlar (R)
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1812-5
L€66.15
A
1812-6
XL€66.15

Mănuși de sudură MIG/Stick căptușite cu lână de bumbac

Mănușile de sudură Caiman din seria 1812 oferă rezistență la căldură, ecranare împotriva scânteilor și protecție împotriva metalului topit. Sunt ideale pentru lucrări de sudare, prelucrare a metalelor, construcții și producție.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși de sudură au un design tridimensional Kontour (design conform formei) cu degete precurbate pentru o potrivire, dexteritate și confort maxime.
  • Vin cu căptușeală patentată cu cusături duble pentru palmă și plasture de uzură, oferind protecție superioară mâinilor în timpul sarcinilor solicitante.
  • Aceste mănuși de sudură oferă petice, căptușeală și întăriri concepute pentru a asigura și oferi confort și protecție.
  • Ele oferă întărituri pentru scut termic pe mâna stângă pentru protecție în două straturi și asigură siguranță și ecranare maximă împotriva căldurii și a potențialelor pericole.
  • Aceste mănuși de sudură sunt cusute cu fir de Kevlar, asigurând cusături fiabile și robuste pentru performanțe de lungă durată.
  • Au bucle Caiman care pot fi echipate cu o carabină de 3 inci pentru a le ține împreună pentru depozitare în siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?