Bateriile incluse: Nu , Capacitate per raft: 250 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Cauciuc termoplastic , Tip rotiță: (2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , pliabil: Nu , Culoare: Negru , Distanța dintre rafturi: 10 " , Înălțimea sertarului: 2 5 / 8 " , Lungime sertar: 14 5 / 8 " , Lățimea sertarului: 22 7 / 8 " , Deschidere frontală între rafturi Înălțime: 11 " , Buza raftului frontal: 1 / 4 " , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Număr de rotile: 4 , Număr de sertare: 2 , Număr de panouri laterale: 2 , Înălțimea compartimentului de blocare cu deschidere: 15 1 / 2 " , Lățimea compartimentului de blocare cu deschidere: 24 1 / 8 " , Material panou: ABS , Capacitate raft: 187 lbs. , Lungimea raftului: 36 " , Lățimea raftului: 20 " , Laturile unei buze pentru raft din spate: 1" , Înălțimea punții superioare: 1" , Lungimea punții superioare: 26 3 / 8 " , Lățimea punții superioare: 17 1 / 8 " , Capacitatea raftului superior: 175 lbs.