Cărucior comercial VESTIL CSC-DD, dimensiune 33x 19 inch, 3 rafturi cu uși | AG7PPU

VESTIL Cărucior comercial CSC-DD, dimensiune 33 x 19 inchi, 3 rafturi cu uși

În stoc
Post: AG7PPU Model: CSC-DD

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€914.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
Capacitate550 lbs.
Capacitate pe raft250 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
PliantNu
CuloriNegru
Înălțimea sertarului2 5 / 8 "
Lungimea sertarului14 5 / 8 "
Lățimea sertarului22 7 / 8 "
Înălţime39.5 "
IncludeInclude sertar 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" și compartiment de blocare 15 1/2" x 24 1/8"
Lungime19 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Nr. de raft2
Numărul de role4
Deschidere Înălțimea compartimentului de blocare15 1 / 2 "
Deschidere Lățimea compartimentului de blocare24 1 / 8 "
Capacitatea raftului187 lbs.
Înălțimea punții superioare1"
Lungimea punții superioare26 3 / 8 "
Lățimea punții superioare17 1 / 8 "
Capacitate superioară a raftului175 lbs.
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428900290
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeIncludeLungimeNr. de raftLăţimePreț
Cărucior comercial VESTIL CSC-2D, dimensiune 33 x 19 inci, 2 rafturi cu sertare | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
RFQ
Cărucior comercial VESTIL CSC-L, dimensiune 43x 20 inch, 3 rafturi fără panouri | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Raft - 36" x 20"20.5 "343.25 "€635.69
Cărucior comercial VESTIL CSC-P, dimensiune 43x 20 inch, 3 rafturi cu panouri | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€776.12
Cărucior comercial VESTIL CSC-S, dimensiune 33 x 19 inchi, 3 rafturi fără panouri | AG7PPY CSC-S550 lbs.39.5 "-19 "333.5 "€469.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior comercial CSC-DD, dimensiune 33 x 19 inchi, 3 rafturi cu uși
€914.53 /unitate