Cărucior comercial VESTIL CSC-S, dimensiune 33 x 19 inchi, 3 rafturi fără panouri | AG7PPY

VESTIL Cărucior comercial CSC-S, dimensiune 33 x 19 inchi, 3 rafturi fără panouri

În stoc
Element: AG7PPY Model: CSC-S

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€469.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
baterii incluseNu
Capacitate550 lbs.
Capacitate pe raft250 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
PliantNu
CuloriNegru
Deschidere frontală între rafturi Înălțime11 "
Buza raftului frontal1 / 4 "
Înălţime39.5 "
Lungime19 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Nr. de raft3
Numărul de role4
Capacitatea raftului187 lbs.
Pe laterale o buză pentru raft din spate1"
Capacitate superioară a raftului175 lbs.
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428900290
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeIncludeLungimeNr. de raftLăţimePreț
Cărucior comercial VESTIL CSC-2D, dimensiune 33 x 19 inci, 2 rafturi cu sertare | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
RFQ
Cărucior comercial VESTIL CSC-DD, dimensiune 33x 19 inch, 3 rafturi cu uși | AG7PPU CSC-DD550 lbs.39.5 "Include sertar 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" și compartiment de blocare 15 1/2" x 24 1/8"19 "233.5 "€914.53
Cărucior comercial VESTIL CSC-L, dimensiune 43x 20 inch, 3 rafturi fără panouri | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Raft - 36" x 20"20.5 "343.25 "€635.69
Cărucior comercial VESTIL CSC-P, dimensiune 43x 20 inch, 3 rafturi cu panouri | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€776.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior comercial CSC-S, dimensiune 33 x 19 inchi, 3 rafturi fără panouri
€469.42 /unitate