START INTERNATIONAL Distribuitoare de etichetă

Filtru

START INTERNATIONAL -

Seria DC6050, dozatoare electrice de piese speciale

  • Viteza de alimentare (3.3 in./sec.)
  • Max. Lungimea etichetei (6 ")
  • Max. Lățimea etichetei (4-1 / 2 ")

StilModelPreț (ex. TVA)
ADC6050C€1,319.43
BDC6050€1,071.03
START INTERNATIONAL -

Seria LD6000, distribuitoare electrice de etichete

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
ALD6050-FDA--3.3 inchi/sec.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,757.33
RFQ
BLD60250.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,042.65
CLD6025C0.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,282.33
DLD60501.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Aluminiu110/11510.8 "€1,060.14
ELD6050C1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,200.10
ELD61002A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,113.53
START INTERNATIONAL -

Seria LDX8000, distribuitoare electrice de etichete

Distribuitoarele electrice de etichete din seria Start International LDX8000 sunt ideale pentru utilizarea în industria de producție, ambalare și transport maritim. Pot eticheta marcajele pe hârtie, vinil, acetat, poliester și folie. Aceste distribuitoare de etichete sunt echipate cu un motor cu cuplu mare pentru a rezista greutății rolei de etichete. Au capacități liniare de lățime cuprinse între 0.25 și 8 inchi și sunt disponibile cu viteze de avans de 2, 3.9 și 7.8 inci pe secundă.

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajPreț (ex. TVA)
ALDX80250.4A-2 inchi/sec.0.125 - 12 "--€1,443.17
RFQ
BLDX80501.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,212.18
BLDX8050C1.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,374.27
CLDX81002A1 "și 3"7.8 inchi/sec.0.50 - 12 "Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,272.17
START INTERNATIONAL -

Seria LD3000, distribuitoare electrice de etichete

  • Viteza de alimentare: 2.2 "pe sec.
  • Max. Lățimea etichetei: 2-1 / 4 "
  • Max. Lungime etichetă: 4 "(102mm)

StilModelEticheta LungimeCapacitatea lățimii căptușeliiVoltajPreț (ex. TVA)
ALD3000-J0.25 - 3 "0.25 - 2.65 "12V c.c.€1,050.47
RFQ
BLD30000.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€844.26
CLD3000 ESD0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€1,364.63
RFQ
DLD3000 FDA0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€1,757.33
RFQ
ELD35000.25 - 4 "0.25 - 2.25 "12V DC cu transformator universal€883.98
START INTERNATIONAL -

Seria LD8000, distribuitoare electrice de etichete

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareMaterialVoltajPreț (ex. TVA)
ALD8025--3.9 inchi/sec.-100 / 120V€1,403.90
RFQ
BLD80501.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,140.18
CLD8050C1.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,330.85
DLD81002A1 "și 3"7.8 inchi/sec.Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,240.48
START INTERNATIONAL -

Seria LR4500, Rebobinări speciale

StilModelLungimeCapacitatea lățimii căptușeliiMaterialPreț (ex. TVA)
ALR450011 "0.25 - 4.5 "Oţel€806.20
BLR4500W12.75 "0.25 - 7 "Alumină anodizată€934.47
START INTERNATIONAL -

Seria LDX6000, distribuitoare electrice de etichete

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeVoltajPreț (ex. TVA)
ALDX6025--1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "100 / 120V€1,443.17
RFQ
BLDX60501.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,218.71
CLDX6050C1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,364.68
DLDX61002A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,299.25
START INTERNATIONAL -

Dispenser automat cu filă suspendată, lungime de 11 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LDHANGTABAA3FUY€1,209.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?