START INTERNATIONAL LDHANGTAB Dispenser automat de tablă suspendată, lungime 11 inchi | AA3FUY 11J919

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Dispenser automat pentru tablă suspendată cu lungimea de 11 inchi

În stoc
Articol: AA3FUY Model: LDHANGTABCrucea Ref: 11J919

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,246.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor automat de file Hang
Amperi @ 50 Hz1.8A
Amperi @ 60 Hz2.5A
CuloriNegru
Core Dia.1"
Viteza de alimentare3.3 inchi/sec.
Înălţime14.5 "
Eticheta Lungime0.50 - 6 "
Lungime10.8 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 4.75 "
MaterialOțel inoxidabil și aluminiu
Capacitate rola16 "
Voltaj110/115
Tensiune @ 50 Hz220 - 240V c.a.
Tensiune @ 60 HzAC 100 / 115V
Lăţime10.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8422309120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Lungimea etichetei (6 ")
    • Max. Lățimea etichetei (4-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Dispenser automat pentru tablă suspendată cu lungimea de 11 inchi
€1,246.14 /unitate