Speedaire 2YJ61 gas air compressor operates at two stages and has a Honda engine. It has a maximum operating pressure of 175 psi, a maximum speed of 864 RPM and an average pump life of 2000 hours. This Speedaire gas compressor features twin 4-gallon air tanks. It is ideal for operating pneumatic tools, inflating tyres and powering airbrushes.
Caracteristici:
- Compresorul portabil de aer pe gaz Speedaire 2YJ61 oferă un regulator și două manometre pentru a măsura presiunea din rezervor și de evacuare.
- Are un cilindru din fontă pentru a gestiona medii industriale dificile.
- Acest compresor de aer pe gaz Speedaire are anvelope pneumatice și mânere pentru o mișcare ușoară pe șantier.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Pot folosi acest compresor de gaz Speedaire în interior?
A. În general, nu este recomandată utilizarea compresoarelor de aer cu gaz în interior din cauza emisiilor de gaze de evacuare. Acestea trebuie utilizate numai în zone bine ventilate sau în spații exterioare.
Î. Cum pornesc un compresor de aer pe gaz?
A.
- Asigurați-vă că compresorul este pe o suprafață plană.
- Verificați nivelurile de ulei și combustibil și completați dacă este necesar.
- Rotiți supapa de combustibil în poziția Pornit.
- Setați șocul la setarea corespunzătoare.
- Trageți cablul de pornire sau utilizați demarorul electric, dacă este disponibil.
- Odată ce motorul pornește, lăsați-l să se încălzească câteva momente.
- Reglați șocul după cum este necesar.
- Odată ce motorul funcționează fără probleme, puteți porni compresorul prin răsucirea comutatorului sau rotind butonul în poziția Pornit.
Î. Pot fi depozitate compresoare de aer pe gaz afară?
A. Compresoarele de aer pe gaz pot fi depozitate la exterior, dar este important să le protejați de ploaie, zăpadă și temperaturi extreme. Folosirea unei huse rezistente la intemperii sau depozitarea lor într-un șopron sau garaj poate ajuta la prelungirea duratei de viață a acestora.
Î. Cum întrețin un compresor de aer cu gaz?
A.
- Scoateți dopul de scurgere și scurgeți uleiul vechi într-un recipient.
- Înlocuiți dopul de scurgere cu o cheie reglabilă.
- Umpleți lent mașina cu ulei de înaltă calitate pentru compresor de aer sau ulei recomandat de producător.
- Inspectați furtunurile săptămânal pentru rugina, coroziune sau crăpare.
- Strângeți orice piulițe și șuruburi slăbite. Examinați etanșările de pe fitinguri.
Î. Cum determin ce compresor de gaz este potrivit pentru aplicația mea?
A. Mai presus de toate, determinați cerințele dvs. de flux de aer. Pentru a înțelege cât de mult aer (CFM) veți avea nevoie, puteți calcula aproximativ 4 - 5 CFM de persoană într-un atelier de automobile și 12 - 15 CFM de persoană într-un atelier de caroserie. Odată ce ați determinat CFM de care aveți nevoie, luați acea cifră ori 1.25 și utilizați acel CFM total pentru a alege dintre diverse Compresoare de gaz Speedaire.