SPEEDAIRE 4NB84 Compresor Aer 6.5 CP | AD8WHG

SPEEDAIRE 4NB84 Compresor Aer 6.5 CP

În stoc
Articol: AD8WHG Model: 4NB84

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,942.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu gaz
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Media Pump Life2000 ore
Marca motoruluiHonda
Aer liber CFM @ 90 PSI13.9
Free Air CFM @ Max. Presiune10.3
HP6.5
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă125 psi
Numărul de etape1
Inălțime totală40 "
Lungime totală27.5 "
Lățimea totală27.5 "
Capacitatea uleiului pompei25.3 Oz.
RPM pompă1260
StilButoi
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8414308070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate ulei motor (20 oz.)

Variante de produs

ProdusModelStilMarca motoruluiHPDimensiunea rezervoruluiPresiune maximăNumărul de etapeInălțime totalăLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 1VN93 Compresor Aer 6.5 CP | AB3WPU 1VN93RoabăHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 2YJ61 Compresor de aer pe gaz 8.0 CP 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61RoabăHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B220 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVU 4B220ButoiBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
SPEEDAIRE 4B241 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVZ 4B241ButoiHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB42 Compresor Aer 4.0 CP | AD7RPQ 4GB42TransportaHonda OHV GX gaz cu închidere redusă a uleiului4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
SPEEDAIRE 4GB45 Compresor Aer 9 CP | AD7RPR 4GB45ButoiHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4NB84 Compresor Aer 6.5 CP
€2,942.74 /unitate