SPEEDAIRE 4GB45 Compresor Aer 9 CP | AD7RPR

SPEEDAIRE 4GB45 Compresor Aer 9 CP

În stoc
Articol: AD7RPR Model: 4GB45

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,885.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu gaz
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Media Pump Life2000 ore
Marca motoruluiHonda
Aer liber CFM @ 90 PSI18.3
Free Air CFM @ Max. Presiune17.2
HP9.0
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Numărul de etape2
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală26 "
Lățimea totală26 "
Capacitatea uleiului pompei40.6 uncie
RPM pompă985
StilButoi
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.05
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate ulei motor (37 oz.)

Variante de produs

ProdusModelStilMarca motoruluiHPDimensiunea rezervoruluiPresiune maximăNumărul de etapeInălțime totalăLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 1VN93 Compresor Aer 6.5 CP | AB3WPU 1VN93RoabăHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 2YJ61 Compresor de aer pe gaz 8.0 CP 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61RoabăHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B220 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVU 4B220ButoiBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
SPEEDAIRE 4B241 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVZ 4B241ButoiHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB42 Compresor Aer 4.0 CP | AD7RPQ 4GB42TransportaHonda OHV GX gaz cu închidere redusă a uleiului4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
SPEEDAIRE 4NB84 Compresor Aer 6.5 CP | AD8WHG 4NB84ButoiHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GB45 Compresor Aer 9 CP
€3,885.44 /unitate