Compresorul portabil de aer pe gaz Speedaire 1VN93 este utilizat pentru alimentarea uneltelor pneumatice, cum ar fi pistoalele de cuie, ciocanele pneumatice și burghiile pneumatice, facilitând lucrări eficiente de construcție, reparații și întreținere. Este ideal pentru șantierele de construcții, locurile de muncă îndepărtate și proiectele în aer liber unde electricitatea poate să nu fie disponibilă.
Caracteristici:
- Dispune de un cilindru din fontă pentru performanțe de lungă durată.
- Acest compresor portabil de aer pe gaz are un motor Honda cu demaror cu recul pentru aprindere ușoară.
- Vine cu anvelope complet pneumatice și axe solide din oțel pentru un transport fără probleme pe teren accidentat.
- Acest compresor portabil de aer cu gaz are o presiune maximă de funcționare de 125 psi.
- Este echipat cu o funcție de oprire a uleiului scăzut pentru a proteja motorul de deteriorare.
- Acest compresor include o protecție pentru centură de calibrul 14 și un ansamblu de cadru din oțel de 3/8 inchi pentru durabilitate.
- Are un sistem de lubrifiere prin stropire pentru a asigura o lubrifiere adecvată a componentelor interne pentru o durată de viață extinsă a pompei.
Întrebări frecvente:
Î. Câtă putere pot produce aceste pompe de vid?
A. Compresorul portabil de aer pe gaz Speedaire 1VN93 poate produce o putere de până la 6.5 CP.
Î. Care este diferența dintre compresoarele de aer cu 1 și 2 trepte?
A. Diferența de bază dintre un compresor de aer cu 1 treaptă și 2 trepte este numărul de trepte de compresie. Aerul este comprimat o dată într-un compresor cu 1 treaptă, în timp ce este comprimat de două ori (pentru dublarea presiunii) într-un compresor cu 2 trepte.
Î. Ce factori trebuie luați în considerare înainte de a cumpăra pompe pentru compresor de aer?
A.
- Utilizatorii ar trebui să verifice dacă au nevoie de pompe de tip rotativ sau alternativ și dacă aplicațiile necesită funcționare într-o singură etapă sau în mai multe trepte. Pompele cu mai multe trepte produc, în general, aer presurizat mai mare decât pompele cu o singură treaptă.
- Aplicațiile specifice necesită o anumită cantitate de presiune și debit de aer. Presiunea maximă a aerului și rata și volumul debitului de aer oferite de o pompă de compresor de aer trebuie să se potrivească aplicației înainte de cumpărare. CFM (piciori cubi pe minut) indică cantitatea maximă de aer pe care o poate produce un compresor la un nivel de presiune prestabilit.