SPEEDAIRE 4B220 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVU

SPEEDAIRE 4B220 Compresor Aer 5.5 CP

În stoc
Element: AD6VVU Model: 4B220

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,113.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu gaz
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life5000 ore
dBA @ 3 Picioare90
Marca motoruluiBriggs
Aer liber CFM @ 90 PSI9.0
Free Air CFM @ Max. Presiune8.5
HP5.5
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă110 psi
Numărul de etape1
Inălțime totală31.25 "
Lungime totală19.75 "
Lățimea totală19.75 "
Capacitatea uleiului pompei12.0 uncie
RPM pompă1020
StilButoi
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate ulei motor (21 oz.)

Variante de produs

ProdusModelStilMarca motoruluiHPDimensiunea rezervoruluiPresiune maximăNumărul de etapeInălțime totalăLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 1VN93 Compresor Aer 6.5 CP | AB3WPU 1VN93RoabăHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 2YJ61 Compresor de aer pe gaz 8.0 CP 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61RoabăHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B241 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVZ 4B241ButoiHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB42 Compresor Aer 4.0 CP | AD7RPQ 4GB42TransportaHonda OHV GX gaz cu închidere redusă a uleiului4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
SPEEDAIRE 4GB45 Compresor Aer 9 CP | AD7RPR 4GB45ButoiHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
SPEEDAIRE 4NB84 Compresor Aer 6.5 CP | AD8WHG 4NB84ButoiHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4B220 Compresor Aer 5.5 CP
€2,113.43 /unitate