SPEEDAIRE 4GB42 Compresor Aer 4.0 CP | AD7RPQ

SPEEDAIRE 4GB42 Compresor Aer 4.0 CP

În stoc
Element: AD7RPQ Model: 4GB42

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,734.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu gaz
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life2000 ore
Marca motoruluiHonda OHV GX gaz cu închidere redusă a uleiului
Aer liber CFM @ 90 PSI4.6
Free Air CFM @ Max. Presiune4.0
HP4.0
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă125 psi
Numărul de etape1
Inălțime totală21.75 "
Lungime totală17.5 "
Lățimea totală17.5 "
Capacitatea uleiului pompei4.0 uncie
RPM pompă3000
StilTransporta
Dimensiunea rezervorului5 gal.
Tip rezervorSide-by-Side

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate ulei motor (20 oz.)

Variante de produs

ProdusModelStilMarca motoruluiHPDimensiunea rezervoruluiPresiune maximăNumărul de etapeInălțime totalăLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 1VN93 Compresor Aer 6.5 CP | AB3WPU 1VN93RoabăHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
SPEEDAIRE 2YJ61 Compresor de aer pe gaz 8.0 CP 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61RoabăHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57
SPEEDAIRE 4B220 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVU 4B220ButoiBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
SPEEDAIRE 4B241 Compresor Aer 5.5 CP | AD6VVZ 4B241ButoiHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
SPEEDAIRE 4GB45 Compresor Aer 9 CP | AD7RPR 4GB45ButoiHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
SPEEDAIRE 4NB84 Compresor Aer 6.5 CP | AD8WHG 4NB84ButoiHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GB42 Compresor Aer 4.0 CP
€1,734.50 /unitate