A Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 5 , Lățimea de descărcare (in.): 4 , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Înălțimea carcasei: 25 " , Lungimea carcasei: 18 " , Material carcasă: Oţel , Lățimea carcasei: 24 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 7" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Tip motor: Trei faze , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1" , Diametrul roții: 12 1 / 2 " , Materialul roții: Aluminiu , Lățimea roții: 3"
Suflantă 12 1/2 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt ideale pentru a genera debite de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de evacuare în aplicațiile de transport pneumatic, uscare și aer condiționat. Aceste suflante au o carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester gri și roți din aluminiu cu lame radiale autocurățante pentru operațiuni de manipulare în medii expuse la praf, nisip sau alte particule străine. Suflantele oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza suflantei, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale roții. Modelele selectate vin fără pachete de antrenare pentru personalizarea suflantelor în funcție de aplicații specifice. Sunt disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 3000 și 4100 rpm.