Suflantă DAYTON 7D759 12 1/2 in | AF3JWQ

DAYTON 7D759 Suflantă 12 1/2 in

În stoc
Articol: AF3JWQ Model: 7D759

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,266.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP887 @ 2800 RPM
CFM @ 2.000-In. SP836 @ 2850 RPM
CFM @ 3.000-In. SP784 @ 2900 RPM
CFM @ 4.000-In. SP728 @ 2950 RPM
CFM @ 5.000-In. SP693 @ 3050 RPM
CFM @ 6.000-In. SP626 @ 3100 RPM
CFM @ 7.000-In. SP540 @ 3150 RPM
CFM @ 8.000-In. SP468 @ 3250 RPM
dBA @ 5 Picioare86
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Amplificatori de încărcare completă4.3-4.0 / 2.0
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei25 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei24 "
Hz60
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă3250
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor143T
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor3495
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.508
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadru motorCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipVoltajPreț
Suflantă DAYTON 4C130 12 1/2 in | AD6WEP 4C130---1 la 3--Mai puțin pachet Drive-€1,071.07
Suflant DAYTON 7D760 12 1/2 in | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,112.39
Suflant DAYTON 7D765 12 1/2 in | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Clasa B3450Cu pachetul Drive230/460€2,830.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D759 Suflantă 12 1/2 in
€2,266.49 /unitate