Suflantă DAYTON 4C130 12 1/2 in | AD6WEP

DAYTON 4C130 Suflantă 12 1/2 in

În stoc
Element: AD6WEP Model: 4C130

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,071.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei25 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei24 "
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă4100
Max. Temp admisie180 grade F
CP motor1 la 3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)67.82
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadru motorCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipVoltajPreț
Suflantă DAYTON 7D759 12 1/2 in | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,266.49
Suflant DAYTON 7D760 12 1/2 in | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,112.39
Suflant DAYTON 7D765 12 1/2 in | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Clasa B3450Cu pachetul Drive230/460€2,830.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C130 Suflantă 12 1/2 in
€1,071.07 /unitate