Suflant DAYTON 7D765 12 1/2 in | AF3JWT

DAYTON 7D765 Suflantă 12 1/2 in

În stoc
Articol: AF3JWT Model: 7D765

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,830.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP1141 @ 3500 RPM
CFM @ 10.00-In. SP776 @ 3950 RPM
CFM @ 11.00-In. SP752 @ 4050 RPM
CFM @ 12.00-In. SP688 @ 4100 RPM
CFM @ 2.000-In. SP1103 @ 3550 RPM
CFM @ 3.000-In. SP1066 @ 3600 RPM
CFM @ 4.000-In. SP1030 @ 3650 RPM
CFM @ 5.000-In. SP993 @ 3700 RPM
CFM @ 6.000-In. SP955 @ 3750 RPM
CFM @ 7.000-In. SP915 @ 3800 RPM
CFM @ 8.000-In. SP873 @ 3850 RPM
CFM @ 9.000-In. SP827 @ 3900 RPM
dBA @ 5 Picioare93
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Amplificatori de încărcare completă8.0/4.0
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei25 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei24 "
Hz60
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă4100
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
Cadru motor145T
CP motor3
Izolație motorieClasa B
RPM motor3450
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.793
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadru motorCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipVoltajPreț
Suflantă DAYTON 4C130 12 1/2 in | AD6WEP 4C130---1 la 3--Mai puțin pachet Drive-€1,071.07
Suflantă DAYTON 7D759 12 1/2 in | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,266.49
Suflant DAYTON 7D760 12 1/2 in | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,112.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D765 Suflantă 12 1/2 in
€2,830.46 /unitate