CARLING TECHNOLOGIES Comutator cu buton în miniatură On / Off


Filtru
Culoare: Nichel , Formular de contact: SPST , HP: 1.5 , Orificiu de montare: 1/2 "Dia. , Număr de conexiuni: 2 , Utilizare recomandată: Aplicații pentru aspiratoare Canister , Lungimea tijei: 0.562 " , Funcția de comutare: On / Off , Terminale: Şurub
StilModelEvaluare contact ACTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
110-SP
6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC32 de grade până la 185 de grade F0.524 x 15/32-32UNS-2A€12.72
B
PA304
20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 de grade până la 85 de grade F0.317" x 15/32-32UNS-2A€16.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?