RED HAT Electrovana cu abur


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 125 grade F , Materialul corpului: Alamă , Carcasa bobinei: Etanșă fără cutie de joncțiune , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Hz: 50/60 , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 120 / 110 VAC
StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsClasa de izolație a bobineiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A
8222G074
1 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€458.76
A
8222G076
1 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€528.10
A
8222G070
1 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€470.23
A
8222G066
1 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€439.64
A
8222G047
1 61 / 64 "4-1/64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€588.75
A
8222G049
1 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€661.39
A
8222G005
1 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€718.44
B
8222G095
2 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€559.78
C
8222G003
2 9 / 32 "4-9/32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€1,101.05
B
8222G094
2 16 / 64 "3-9/32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€569.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?