Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8222G049 Electrovalvă pentru abur 3/4 inch Nc Alama | AD2VAE 3UM25

RED HAT 8222G049 Electrovalvă pentru abur 3/4 inch Nc alamă

În stoc
Element: AD2VAE Model: 8222G049Crucea Ref: 3UM25
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
€677.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana cu abur
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului4-1/64 "
Coeficientul de volum4.6
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului Aburi353 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare2 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.1 / 2 "
Inălțime totală4 13 / 16 "
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală1 61 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 110 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsClasa de izolație a bobineiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Preț
RED HAT 8222G047 Electrovalvă pentru abur 1/2 inch Nc Alama | AD2VAD 3UM24 8222G0471 61 / 64 "4-1/64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€603.12
RED HAT 8222G070 Electrovalvă pentru abur 1/4 inch Nc Alama | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€481.71
RED HAT 8222G074 Electrovalvă pentru abur 3/8 inch Nc Alama | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€469.96
RED HAT 8222G066 Electrovalvă pentru abur 1/2 inch Nc Alama | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€450.37
RED HAT 8222G076 Electrovalvă pentru abur 1/2 inch Nc Alama | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€540.99
RED HAT 8222G094 Electrovalvă pentru abur 1/2 inch Nc Alama | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9/32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€583.56
RED HAT 8222G005 Electrovalvă pentru abur 3/4 inch Nc Alama | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€735.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8222G049 Electrovalvă pentru abur 3/4 inch Nc alamă
€677.56 /unitate