Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v | AB4CVX 1X692

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v

În stoc
Articol: AB4CVX Model: 110-SPCrucea Ref: 1X692
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
€12.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu buton în miniatură
Evaluare contact AC6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC
Formular de contactSPST
Orificiu de montare1/2 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului0.524 x 15/32-32UNS-2A
Lungimea tijei0.562 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț
CARLING TECHNOLOGIES PA304 Comutator cu buton miniatural 20a @ 125v | AA2BHV 10C568 PA30420A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 de grade până la 85 de grade F0.317" x 15/32-32UNS-2A€16.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v
€12.72 /unitate