PARKER Conector tată, BSPT, oțel inoxidabil


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Clasa: Racord de țeavă la racord de compresie , Tipul conexiunii: BSPT masculin , Număr de găuri: 1 , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4MSC4K-316
9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€27.51
A
6MSC6K-316
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€58.70

Conector tată, BSPT, oțel inoxidabil

Fitingurile pentru tuburi conector tată Parker sunt proiectate pentru a furniza conexiuni fără scurgeri pentru aplicații de proces și control, analizor și instrumente. Aceste fitinguri sunt tratate la suprafață Supercase și au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la presiuni ridicate și condiții extrem de abrazive în fabricile chimice. Au mâneruri întărite pentru a asigura o etanșare etanșă și o funcționare durabilă pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori, disponibili pentru utilizarea cu dimensiuni de țevi de 3/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?