Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6MSC6K-316 Conector tată 3/8 inch tată Bspt | AF7GVT 20YZ74

PARKER 6MSC6K-316 Conector tată 3/8 inch tată Bspt

În stoc
Articol: AF7GVT Model: 6MSC6K-316Crucea Ref: 20YZ74
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
€58.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material corp316 oțel inoxidabil
ClasăRacord de țeavă la racord de compresie
Tip conexiuneBSPT masculin
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Numărul de găuri1
În afara Dia.3 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER 4MSC4K-316 Conector tată 1/4 inch tată Bspt | AF7GVR 20YZ73 4MSC4K-3169 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€27.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6MSC6K-316 Conector tată 3/8 inch tată Bspt
€58.70 /unitate