SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, universale
Cuplajele de furtun cu conectare rapidă Speedaire sunt conectori care sunt utilizați pentru a conecta și deconecta furtunurile și fitingurile în industria auto, agricultură, construcții, instalații sanitare și industria alimentară și a băuturilor. Aceste cuplaje universale pentru furtunuri sunt ideale pentru conectarea și deconectarea furtunurilor și fitingurilor pentru ti...eficiență și productivitate îmbunătățită.Citeste mai mult
Cuplajele cu conectare rapidă Speedaire sunt conectori sau fitinguri concepute pentru a cupla liniile de fluid cu echipamente care necesită conexiuni și deconectari frecvente. Sunt potrivite pentru utilizare grea și sunt flexibile, oferind mai multă rezistență la deteriorare în comparație cu metalele mai moi și o gamă largă de temperaturi de lucru. Aceste cuplaje sunt cunoscute și sub denumirea de prize și au prize de cuplare pentru a atașa uneltele la conductele de aer, apă sau fluide. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje, disponibile în dimensiuni de barb de 1/4 și 3/8 inch.
DESCRIERE
Cuplajele de furtun cu conectare rapidă Speedaire au o etanșare din nitril pentru prevenirea scurgerilor.
Au o construcție din alamă/oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durabilitate sporită.
Aceste cuplaje de furtun Speedaire au debite de până la 45 cfm.
Au un interval de presiune de funcționare de la 250 la 400 PSI.
Aceste cuplaje rapide Speedaire au un finisaj placat cu zinc pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Întrebări Frecvente
Care este intervalul de temperatură de funcționare a cuplajelor de furtun cu conectare rapidă Speedaire?
Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 150 de grade F.
Ce tip de supapă este utilizat în aceste cuplaje pentru furtunuri?
Aceste cuplaje de furtun cu conectare rapidă Speedaire au supape de tip poppet pentru a facilita conectarea și deconectarea rapidă și convenabilă a cuplajelor de furtun.
Ce tip de fitinguri sunt oferite în aceste cuplaje rapide Speedaire pentru furtunuri?
Cuplajele de furtun cu conectare rapidă Speedaire oferă MNPT / FNPT sau fitinguri pentru furtun pentru controlul fluxului de fluid.